HARTING - DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000501
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.09 .. 0.82 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140106963
Sonepar Artikelnummer
120810936
Hersteller Artikelnummer
09990000501
Hersteller Typ
09990000501
Hersteller Artikel Nr.:
09990000501
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.09 .. 0.82 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.250 kg


