HARTING - DSUB HAND CRIMP TOOL POWER CONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09990000509
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140107045
Sonepar Artikelnummer
120810941
Hersteller Artikelnummer
09990000509
Hersteller Typ
09990000509
Hersteller Artikel Nr.:
09990000509
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.584 kg


