HARTING - DSUB HD FE STR 15P S4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09561515500
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 15
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140071209
Sonepar Artikelnummer
120808684
Hersteller Artikelnummer
09561515500
Hersteller Typ
09561515500
Hersteller Artikel Nr.:
09561515500
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
15
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 15, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig


