HARTING - DSUB HD FE STR 26P S4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09562515500
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 26
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140071476
Sonepar Artikelnummer
120808709
Hersteller Artikelnummer
09562515500
Hersteller Typ
09562515500
Hersteller Artikel Nr.:
09562515500
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
26
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 26, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig


