HARTING - DSUB HD FE STR 44P S4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09563515500
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 44
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140071742
Sonepar Artikelnummer
120808733
Hersteller Artikelnummer
09563515500
Hersteller Typ
09563515500
Hersteller Artikel Nr.:
09563515500
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
44
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 44, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig


