HARTING - DSUB HD FE STR 62P PL3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09564517500
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 62
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140072046
Sonepar Artikelnummer
120808760
Hersteller Artikelnummer
09564517500
Hersteller Typ
09564517500
Hersteller Artikel Nr.:
09564517500
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
62
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 62, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig


