Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670150539

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140090613

Sonepar Artikelnummer

120810109

Hersteller Artikelnummer

09670150539

Hersteller Typ

09670150539

Hersteller Artikel Nr.:

09670150539

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Schalengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: D-Sub 2, Verriegelungsschraube Gewinde M3, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, metallisiert, Schutzart: IP67