HARTING - DSUB MA 3W3 SHELL W/O CONTACTS MIXED GE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09692100633
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 3
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140098671
Sonepar Artikelnummer
120810562
Hersteller Artikelnummer
09692100633
Hersteller Typ
09692100633
Hersteller Artikel Nr.:
09692100633
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
3
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
Steckverbinder, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, schwarz, Kontakte: 3


