HARTING - DSUB MA 7W2 SHELL WITH SOLDER CUP CONT.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09692115072
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 7
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140098763
Sonepar Artikelnummer
120810563
Hersteller Artikelnummer
09692115072
Hersteller Typ
09692115072
Hersteller Artikel Nr.:
09692115072
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
7
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 7, Leiterquerschnitt: 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


