HARTING - DSUB MA 8W8 SHELL W/O CONTACTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09694100088
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 8
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140102132
Sonepar Artikelnummer
120810650
Hersteller Artikelnummer
09694100088
Hersteller Typ
09694100088
Hersteller Artikel Nr.:
09694100088
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg
Steckverbinder, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Shell: Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 8


