Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DSUB PLAST-HOOD 09P TOPCE

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DSUB PLAST-HOOD 09P TOPCE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670090411

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Verriegelung - Schieber

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140088993

Sonepar Artikelnummer

120810024

Hersteller Artikelnummer

09670090411

Hersteller Typ

09670090411

Hersteller Artikel Nr.:

09670090411

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Schieber

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 1, Hebel- oder Schiebeverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, grau