Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DSUB SCREW-LOCK FE UNC/UNC 13mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DSUB SCREW-LOCK FE UNC/UNC 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670009922

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181558

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140087439

Sonepar Artikelnummer

120809966

Hersteller Artikelnummer

09670009922

Hersteller Typ

09670009922

Hersteller Artikel Nr.:

09670009922

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.001 kg

Schraubbolzen, mit Mutter, Gewinde UNC/UNC, Gesamtlänge 13 mm