HARTING - DSUB SV FE SSDP ANG-US 25P AU3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09683537613
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 25
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140095793
Sonepar Artikelnummer
120810497
Hersteller Artikelnummer
09683537613
Hersteller Typ
09683537613
Hersteller Artikel Nr.:
09683537613
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
25
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
Steckverbinder, U.S. Footprint, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 25 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


