Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DSUB SV FE SSDP ANG62-254 50P AU2

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DSUB SV FE SSDP ANG62-254 50P AU2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09665526616

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 50

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140086302

Sonepar Artikelnummer

120809908

Hersteller Artikelnummer

09665526616

Hersteller Typ

09665526616

Hersteller Artikel Nr.:

09665526616

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

50

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

Steckverbinder, Low-profile, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 50 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni