Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DSUB SV FE SSDP ANG73-284 37P AU2 GC M3

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DSUB SV FE SSDP ANG73-284 37P  AU2 GC M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09664536611

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 37

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140085541

Sonepar Artikelnummer

120809836

Hersteller Artikelnummer

09664536611

Hersteller Typ

09664536611

Hersteller Artikel Nr.:

09664536611

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

37

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 37 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni