HARTING - DSUB SV FE SSDP STR 50P AU2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09665116501
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 50
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140085985
Sonepar Artikelnummer
120809876
Hersteller Artikelnummer
09665116501
Hersteller Typ
09665116501
Hersteller Artikel Nr.:
09665116501
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
50
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 50, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


