HARTING - DSUB SV FE SSDP STR29 09P PL2 GC M3 HT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09661556511
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 9
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140081086
Sonepar Artikelnummer
120809480
Hersteller Artikelnummer
09661556511
Hersteller Typ
09661556511
Hersteller Artikel Nr.:
09661556511
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
9
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.006 kg
Steckverbinder, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 6,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT), Shell: Stahl, vernickelt, grau, Kontakte: 9, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


