HARTING - DSUB SV FE TSDC 09P AU3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670094704
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 9
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140089495
Sonepar Artikelnummer
120810062
Hersteller Artikelnummer
09670094704
Hersteller Typ
09670094704
Hersteller Artikel Nr.:
09670094704
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
9
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


