HARTING - DSUB SV FE TSDC 15P AU2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670154715
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 15
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140090798
Sonepar Artikelnummer
120810129
Hersteller Artikelnummer
09670154715
Hersteller Typ
09670154715
Hersteller Artikel Nr.:
09670154715
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
15
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 15, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


