HARTING - DSUB SV FE TSDC 25P AU3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670254704
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 25
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140091863
Sonepar Artikelnummer
120810189
Hersteller Artikelnummer
09670254704
Hersteller Typ
09670254704
Hersteller Artikel Nr.:
09670254704
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 25, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


