HARTING - DSUB SV FE TSDC 37P AU3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670374704
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 37
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140092891
Sonepar Artikelnummer
120810246
Hersteller Artikelnummer
09670374704
Hersteller Typ
09670374704
Hersteller Artikel Nr.:
09670374704
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
37
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 37, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


