HARTING - DSUB SV FE TSDP STR 15P AU3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670154754
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 15
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140090828
Sonepar Artikelnummer
120810130
Hersteller Artikelnummer
09670154754
Hersteller Typ
09670154754
Hersteller Artikel Nr.:
09670154754
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
15
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 15, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


