HARTING - DSUB SV FE TSDP STR 25P AU3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670254754
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 25
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140091917
Sonepar Artikelnummer
120810192
Hersteller Artikelnummer
09670254754
Hersteller Typ
09670254754
Hersteller Artikel Nr.:
09670254754
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
25
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.017 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 25, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


