HARTING - DSUB SV FE TSDP STR 37P AU3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670374754
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 37
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140092945
Sonepar Artikelnummer
120810249
Hersteller Artikelnummer
09670374754
Hersteller Typ
09670374754
Hersteller Artikel Nr.:
09670374754
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
37
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 37, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


