HARTING - DSUB SV FE TSDP STR 50P AU2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670504755
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 50
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140093683
Sonepar Artikelnummer
120810298
Hersteller Artikelnummer
09670504755
Hersteller Typ
09670504755
Hersteller Artikel Nr.:
09670504755
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.021 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 50, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


