HARTING - DSUB SV MA SSDP ANG-US 25P AU3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09683637813
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 25
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140095854
Sonepar Artikelnummer
120810499
Hersteller Artikelnummer
09683637813
Hersteller Typ
09683637813
Hersteller Artikel Nr.:
09683637813
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
25
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg
Steckverbinder, U.S. Footprint, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 25 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


