HARTING - DSUB SV MA SSDP ANG36-254 15P PL2 GCM3HT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09652666815
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 15
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140078185
Sonepar Artikelnummer
120809270
Hersteller Artikelnummer
09652666815
Hersteller Typ
09652666815
Hersteller Artikel Nr.:
09652666815
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
15
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Steckverbinder, Low-profile, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT), Shell: Stahl, vernickelt, grau, Kontakte: 15, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


