Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - DSUB SV MA SSDP ANG36-254 50P AU2

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - DSUB SV MA SSDP ANG36-254 50P AU2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09665626815

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Polzahl - 50

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140086425

Sonepar Artikelnummer

120809919

Hersteller Artikelnummer

09665626815

Hersteller Typ

09665626815

Hersteller Artikel Nr.:

09665626815

Ausführung:

Stecker/Buchse

Polzahl:

50

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.021 kg

Steckverbinder, Low-profile, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 50 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni