HARTING - DSUB SV MA SSDP ANG36-254 50P AU2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09665626816
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 50
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140086432
Sonepar Artikelnummer
120809920
Hersteller Artikelnummer
09665626816
Hersteller Typ
09665626816
Hersteller Artikel Nr.:
09665626816
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
50
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Steckverbinder, Low-profile, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 50 mit Massekontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


