HARTING - DSUB SV MA SSDP ANG73-254 15P PL2 NUT M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09652226801
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 15
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140077645
Sonepar Artikelnummer
120809223
Hersteller Artikelnummer
09652226801
Hersteller Typ
09652226801
Hersteller Artikel Nr.:
09652226801
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
15
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 15, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


