HARTING - DSUB SV MA SSDP STR 25P PL2 NUT M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09653216701
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 25
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140078284
Sonepar Artikelnummer
120809279
Hersteller Artikelnummer
09653216701
Hersteller Typ
09653216701
Hersteller Artikel Nr.:
09653216701
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
25
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 25, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


