HARTING - DSUB SV MA SSDP STR 37P PL3 NUT M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09654217701
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 37
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140079038
Sonepar Artikelnummer
120809339
Hersteller Artikelnummer
09654217701
Hersteller Typ
09654217701
Hersteller Artikel Nr.:
09654217701
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
37
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt, schwarz, Kontakte: 37, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


