HARTING - DSUB SV MA SSDP STR29 37P PL3 GC M3 HT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09654697711
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 37
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140079694
Sonepar Artikelnummer
120809391
Hersteller Artikelnummer
09654697711
Hersteller Typ
09654697711
Hersteller Artikel Nr.:
09654697711
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
37
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.016 kg
Steckverbinder, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT), Shell: Stahl, vernickelt, grau, Kontakte: 37, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


