HARTING - DSUB SV MA TSDC 50P AU3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09670505604
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 50
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140093751
Sonepar Artikelnummer
120810301
Hersteller Artikelnummer
09670505604
Hersteller Typ
09670505604
Hersteller Artikel Nr.:
09670505604
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 7,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 5, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt, weiß, Kontakte: 50, Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max., Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


