HARTING - DSUB SV MASSDPANG36-25409PPL2GCSLK4-40HT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09651666817
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 9
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140077416
Sonepar Artikelnummer
120809205
Hersteller Artikelnummer
09651666817
Hersteller Typ
09651666817
Hersteller Artikel Nr.:
09651666817
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
9
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg
Steckverbinder, Low-profile, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT), Shell: Stahl, vernickelt, grau, Kontakte: 9, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


