HARTING - DSUB SV MASSDPSTR29 09PPL2GCSLK4-40HT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09651696713
Ausführung - Stecker/Buchse
Polzahl - 9
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140077485
Sonepar Artikelnummer
120809213
Hersteller Artikelnummer
09651696713
Hersteller Typ
09651696713
Hersteller Artikel Nr.:
09651696713
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
9
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg
Steckverbinder, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PCT), Shell: Stahl, vernickelt, grau, Kontakte: 9, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni


