HARTING - ERWEITERUNG K PG 11-13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005050
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5
Gewindeart Außengewinde - ohne
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 13.5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001350
Sonepar Artikelnummer
120803188
Hersteller Artikelnummer
09000005050
Hersteller Typ
09000005050
Hersteller Artikel Nr.:
09000005050
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Gewindeart Außengewinde:
ohne
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
13.5
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
sonstige
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.010 kg


