HARTING - ERWEITERUNG K PG 21-29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005053
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 21
Gewindeart Außengewinde - ohne
Gewindemaß PG Außengewinde - 29
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001381
Sonepar Artikelnummer
120803191
Hersteller Artikelnummer
09000005053
Hersteller Typ
09000005053
Hersteller Artikel Nr.:
09000005053
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
ohne
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
sonstige
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.034 kg


