HARTING - ERWEITERUNG K PG 29-36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005054
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 29
Gewindeart Außengewinde - ohne
Gewindemaß PG Außengewinde - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001398
Sonepar Artikelnummer
120803192
Hersteller Artikelnummer
09000005054
Hersteller Typ
09000005054
Hersteller Artikel Nr.:
09000005054
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
ohne
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
sonstige
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.071 kg


