Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - ERWEITERUNG K PG 42-48

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - ERWEITERUNG K PG 42-48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000005056

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Vernickelt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140001411

Sonepar Artikelnummer

120803194

Hersteller Artikelnummer

09000005056

Hersteller Typ

09000005056

Hersteller Artikel Nr.:

09000005056

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.140 kg

Erweiterung, Pg 42