Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - F+B Hybrid AGG st/JST+oe gg/- 0.3m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - F+B Hybrid AGG st/JST+oe gg/- 0.3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33503199141003

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 0.3 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140238282

Sonepar Artikelnummer

120816507

Hersteller Artikelnummer

33503199141003

Hersteller Typ

33503199141003

Hersteller Artikel Nr.:

33503199141003

Polzahl:

12

Kabellänge:

0.3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

Einzeladern

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

90 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer), Kabellänge: 0,3 m