Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - F+B Hybridkbl. bu/- gg/- 10.0m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - F+B Hybridkbl. bu/- gg/- 10.0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33503000140100

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140238275

Sonepar Artikelnummer

120816506

Hersteller Artikelnummer

33503000140100

Hersteller Typ

33503000140100

Hersteller Artikel Nr.:

33503000140100

Polzahl:

12

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

Einzeladern

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 90 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.500 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer), Kabellänge: 10 m