Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - F+B Hybridkbl. bu/- gg/- 7.5m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - F+B Hybridkbl. bu/- gg/- 7.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33503000140075

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 7.5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140238268

Sonepar Artikelnummer

120816505

Hersteller Artikelnummer

33503000140075

Hersteller Typ

33503000140075

Hersteller Artikel Nr.:

33503000140075

Polzahl:

12

Kabellänge:

7.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

Einzeladern

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40 .. 90 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer), Kabellänge: 7,5 m