Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Fixierelement zum Schrauben

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Fixierelement zum Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09100009908

  • Art des Befestigungselements - Gegenrahmen

  • Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff

  • Mit PE-Anschluss - Nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140193628

Sonepar Artikelnummer

120804084

Hersteller Artikelnummer

09100009908

Hersteller Typ

09100009908

Hersteller Artikel Nr.:

09100009908

Art des Befestigungselements:

Gegenrahmen

Werkstoff des Befestigungselements:

Kunststoff

Mit PE-Anschluss:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.009 kg

Montagerahmen, zur Wandmontage