Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - FLACHL. 24 X AWG 28/7 30,48M

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - FLACHL. 24 X AWG 28/7 30,48M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09180247005

  • Ader-Zahl - 24

  • AWG-Größe - 28

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140024786

Sonepar Artikelnummer

120805084

Hersteller Artikelnummer

09180247005

Hersteller Typ

09180247005

Hersteller Artikel Nr.:

09180247005

Ader-Zahl:

24

AWG-Größe:

28

Mantel-Farbe:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30 .. 105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 105 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

1.629 kg

Kupferkabel (flach), AWG 28/7, PVC, Kabellänge: 30,48 m