HARTING - FLACHL. 25 X AWG 28/7 30,48M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09180257005
Ader-Zahl - 25
AWG-Größe - 28
Mantel-Farbe - sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140024823
Sonepar Artikelnummer
120805088
Hersteller Artikelnummer
09180257005
Hersteller Typ
09180257005
Hersteller Artikel Nr.:
09180257005
Ader-Zahl:
25
AWG-Größe:
28
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Ja
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 105 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
1.623 kg


