HARTING - FLANSCHGUMMIDICHTUNG Han 10M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09370009942
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140055087
Sonepar Artikelnummer
120807170
Hersteller Artikelnummer
09370009942
Hersteller Typ
09370009942
Hersteller Artikel Nr.:
09370009942
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.009 kg
Flanschdichtung, 5 mm, Baugröße: 10 B, FPM, hellgrau


