HARTING - FLANSCHGUMMIDICHTUNG Han 24M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09370009944
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140055100
Sonepar Artikelnummer
120807172
Hersteller Artikelnummer
09370009944
Hersteller Typ
09370009944
Hersteller Artikel Nr.:
09370009944
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.013 kg
Flanschdichtung, 5 mm, Baugröße: 24 B, FPM, hellgrau


