HARTING - FLANSCHGUMMIDICHTUNG Han-M03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09370009912
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140055056
Sonepar Artikelnummer
120807168
Hersteller Artikelnummer
09370009912
Hersteller Typ
09370009912
Hersteller Artikel Nr.:
09370009912
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg
Flanschdichtung, Baugröße: 3 A, FPM, hellgrau


