Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 2m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33612210020001

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 2 m

  • Mantel-Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140261471

Sonepar Artikelnummer

120816711

Hersteller Artikelnummer

33612210020001

Hersteller Typ

33612210020001

Hersteller Artikel Nr.:

33612210020001

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.079 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, LWL-Kabel, Singlemode, umspritzt, Kabellänge: 2 m